※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の 撹拌・粉砕・混合関連
Kartell(カルテル)の 撹拌機器関連品/羽根
撹拌羽根 PTFE製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76248333
品番
691
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
キーホール:9mm
長さ(mm)
75.23
適合フラスコ
1000mL用
サイズ(mm)
円周部頂点での幅:25.5mm肉厚:3.5
TGK品番
198-17-69-12
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。