※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の 撹拌・粉砕・混合関連
Kartell(カルテル)の 撹拌機器関連品/羽根
撹拌羽根 PTFE製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76248358
品番
693
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
キーホール:9mm
長さ(mm)
122.53
適合フラスコ
5L用
サイズ(mm)
・穴円部内径:7.9mm・穴最大内径:17.2mm・円周部頂点からの幅:26mm・厚み:3.5
TGK品番
198-17-69-14
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。