粉末ロート PP製 167 Φ80

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76248376 品番167
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

60度の角度を持ち、粉末や大量の液体の注入に使用します。
オートクレーブ可。

口径(Φmm)80 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)22 高さ(mm)約55(ロート部) 外径(Φmm)約81(ロート開口部) 足径(Φmm)15 足下外径(Φmm)約14.8 足内径(Φmm)約11.8
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする