※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 5V8本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76248392
品番
200 × 5V-8
参考基準価格(税別)
¥51,340
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
147.9
寸法H(mm)
26
寸法S1(mm)
-
寸法S2(mm)
37.9
ボス径db(mm)
-
寸法dm(mm)
197.4
寸法l(mm)
110
下穴径d(Φmm)
35
溝の形
5V
溝数
8
質量(kg)
25
最大軸穴径(mm)
90
総幅(mm)
147.9
GD
2
(kgf・m
2
)
0.457
呼び径de
200
不つり合い質量許容値(g)
25