※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 5V8本掛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76248471
品番
260 × 5V-8
参考基準価格(税別)
¥84,950
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
147.9
寸法H(mm)
26
寸法S1(mm)
-
寸法S2(mm)
17.9
ボス径db(mm)
-
寸法dm(mm)
257.4
寸法l(mm)
130
下穴径d(Φmm)
50
溝の形
5V
溝数
8
質量(kg)
48
最大軸穴径(mm)
100
総幅(mm)
147.9
GD
2
(kgf・m
2
)
1.43
呼び径de
260
不つり合い質量許容値(g)
48