曜日別特売

メスフラスコ PMP製 PPねじ蓋付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(mL)250
内容量1個注文コード76248473品番2492
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
容量(mL)250材質ポリメチルペンテン(PMP)仕様●くびれ部の外径(Φmm):17.5●スクリューキャップ材質:PPTGK品番198-19-52-28
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする