画像準備中

水中試験管立 PP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合試験管(Φmm)13 注文コード76248507 品番564-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,220
この商品は適合試験管・配列など20種類から選べます 他の種類を見る

比重の大きい強化PP製のため、本体がウォーターバス内で浮上がったり移動したりしません。
白、赤、青、黄の4色があります。
オートクレーブ可。
ドライ、水浴装置、フリーザーで使用できます。
英数字がグリッド上部に表示されています。

寸法(mm)約105×約245×約55H 材質ポリプロピレン(PP) 寸法(縦×横)(mm)13×13(穴) 適合試験管(Φmm)13 立て数(本)90 高さ(mm)63(足まで)
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76248507 564-10 02848553 198-19-70-12 水中試験管立 Kartell(カルテル) 水中試験管立 Kartell(カルテル) 1個 2,598 税込2,858 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする