※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
SNS パワーシーブ 5V8本掛
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径de
710
注文コード
76248602
品番
710 × 5V-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥268,330
この商品は
呼び径de
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
147.9
寸法H(mm)
28
寸法S1(mm)
12.1
寸法S2(mm)
-
ボス径db(mm)
200
寸法dm(mm)
707.4
寸法l(mm)
160
下穴径d(Φmm)
60
溝の形
5V
溝数
8
質量(kg)
116
最大軸穴径(mm)
110
総幅(mm)
160
GD
2
(kgf・m
2
)
30.8
呼び径de
710
不つり合い質量許容値(g)
116