※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の 研究関連用品・実験用必需品
Kartell(カルテル)の 架台/スタンド/ホルダー類
Kartell(カルテル)の ピペット台
ピペット台 回転式セット PP製 265+262
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
76248708
品番
265+262
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
回転部の上部には直径10mmの穴が18個と直径15mmの穴が10個あいています。
1〜25mlのピペットが収納可能です。
種類
セット
材質
台座・回転部:PP製、支柱:PVC製
全高(mm)
450
羽根径(Φmm)
179
仕様
●支柱高(mm):410●土台径(Φmm):228
TGK品番
198-19-71-03
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。