Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の 研究関連用品・実験用必需品
Kartell(カルテル)の 架台/スタンド/ホルダー類
Kartell(カルテル)の 試験管立て/ラック
試験管立て PP製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合試験管(Φmm)
18
注文コード
76248769
品番
131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
適合試験管
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
220×55
材質
ポリプロピレン(PP)
適合試験管(Φmm)
18
立て数(本)
9
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76248769
131
02849043
198-19-82-03
試験管立てPP
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
1,698
税込
¥
1,868
注文コードが変更になりました