Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の ガラス・樹脂・金属容器
Kartell(カルテル)の びん/容器類
Kartell(カルテル)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
グレイ細口びん PE製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
500
注文コード
76248866
品番
3241
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
感光性のあるサンプルの保管・移送用に便利です。
中栓あり
横置き、逆さでのご使用には対応していません。
容量(mL)
500
本体寸法(mm)
74×157
口径(Φmm)
23
TGK品番
198-22-01-24
材質
PE
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。