Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の ガラス・樹脂・金属容器
Kartell(カルテル)の 試験管/チューブ/栓類
Kartell(カルテル)の 試験管
試験管 ねじ蓋式 PS製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(400本)
注文コード
76249033
品番
5620
参考基準価格(税別)
¥23,280
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
丸底、サポートベース付きです。
容量(mL)
30
材質
PS、PE(キャップ)
仕様
未滅菌
高さ(mm)
92.4
外径(Φmm)
25
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。