Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の ガラス・樹脂・金属容器
Kartell(カルテル)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
スピッツ PP製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76249286
品番
301
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
オートクレーブ可。
RCF(xg):3000
容量(mL)
15
直径(Φmm)
18
高さ(mm)
120
材質
ポリプロピレン(PP)
仕様
●管の内径(Φmm):約15.5
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。