Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の ガラス・樹脂・金属容器
Kartell(カルテル)の メスフラスコ
メスフラスコ PP製 PPねじ蓋付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
100
注文コード
76249383
品番
1432
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,990
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
100
材質
ポリプロピレン(PP)
首径(mm)
約13
許容誤差
±5%(20℃条件下)
仕様
●スクリューキャップ材質:PP
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76249383
1432
06674455
198-19-52-22
メスフラスコ PP
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
2,298
税込
¥
2,528
注文コードが変更になりました