※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の 撹拌・粉砕・混合関連
Kartell(カルテル)の 撹拌棒
羽根付撹拌棒 428 固定プロペラ羽根 幅39mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76250029
品番
428
参考基準価格(税別)
¥5,590
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
羽根は、PP製で、PP被覆された鋼製の棒に取付けられています。
羽根形状
プロペラ状
羽根幅(mm)
39
羽根高(mm)
15
直径(Φmm)
8
長さ(mm)
350
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。