※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB ブッシングシーブ 3V-1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76250142
品番
STB 250 × 3V-1
参考基準価格(税別)
¥9,890
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
寸法B(mm)
17.4
寸法H(mm)
15
寸法S1(mm)
22.6
ボス径db(mm)
100
寸法dm(mm)
248.8
長さl(mm)
40
溝数
1
総幅(mm)
40
溝の形
3V
呼び径de
250