Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の 研究関連用品・実験用必需品
Kartell(カルテル)の 架台/スタンド/ホルダー類
Kartell(カルテル)の 試験管立て/ラック
試験管立て PP製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合試験管(Φmm)
12
注文コード
76250397
品番
559
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,330
この商品は
適合試験管
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
190×60
材質
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
81
適合試験管(Φmm)
12
立て数(本)
12
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76250397
559
02848517
559
試験管立
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました