Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の 研究関連用品・実験用必需品
Kartell(カルテル)の 架台/スタンド/ホルダー類
Kartell(カルテル)の 試験管立て/ラック
試験管立て PP製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合試験管(Φmm)
20
注文コード
76250406
品番
562
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,790
この商品は
適合試験管
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
375×65、90(高さ)、8.0(試験管がはまる深さ)、21(穴径)(値は参考値です)
材質
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
95
適合試験管(Φmm)
20
立て数(本)
24
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76250406
562
02848535
562
試験管立
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
5,498
税込
¥
6,048
注文コードが変更になりました