Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の 研究関連用品・実験用必需品
Kartell(カルテル)の 架台/スタンド/ホルダー類
Kartell(カルテル)の 試験管立て/ラック
試験管立て PP製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76250415
品番
370
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
250×60
材質
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
74
穴間隔(mm)
約9.5
適合試験管(Φmm)
18
立て数(本)
10
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。