※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
STB ブッシングシーブ 5V-2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
ボス径db(mm)
125
125
140
180
寸法dm(mm)
209.4
157.4
147.4
262.4
332.4
167.4
177.4
187.4
197.4
209.4
221.4
233.4
247.4
277.4
297.4
312.4
352.4
372.4
397.4
447.4
497.4
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76251226
品番
STB 212 × 5V-2
参考基準価格(税別)
¥19,680
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
42.9
寸法H(mm)
23
寸法S0(mm)
-
寸法S1(mm)
7.1
寸法S2(mm)
5
ボス径db(mm)
125
寸法dm(mm)
209.4
長さl(mm)
45
溝数
2
総幅(mm)
50
溝の形
5V
呼び径de
212