※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB ブッシングシーブ 5V-4
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径de
190
注文コード
76251621
品番
STB 190 × 5V-4
参考基準価格(税別)
¥23,790
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径de
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
77.9
寸法H(mm)
23
寸法S1(mm)
-
寸法S2(mm)
32.9
ボス径db(mm)
-
寸法dm(mm)
187.4
長さl(mm)
45
溝数
4
総幅(mm)
77.9
溝の形
5V
呼び径de
190