曜日別特売
STB 224 × 5V-4 STB ブッシングシーブ 5V-4 カネミツ 76251655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB 224 × 5V-4 STB ブッシングシーブ 5V-4 カネミツ 76251655
STB 224 × 5V-4 STB ブッシングシーブ 5V-4 カネミツ 76251655

STB ブッシングシーブ 5V-4

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個呼び径de224注文コード76251655品番STB 224 × 5V-4
参考基準価格(税別)¥30,030販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法B(mm)77.9寸法H(mm)23寸法S1(mm)-寸法S2(mm)22.9ボス径db(mm)-寸法dm(mm)221.4長さl(mm)55溝数4総幅(mm)77.9溝の形5V呼び径de224
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする