※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB ブッシングシーブ 5V-4
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径de
355
注文コード
76251734
品番
STB 355 × 5V-4
参考基準価格(税別)
¥53,950
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径de
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
77.9
寸法H(mm)
23
寸法S1(mm)
-
寸法S2(mm)
7.9
ボス径db(mm)
200
寸法dm(mm)
352.4
長さl(mm)
70
溝数
4
総幅(mm)
77.9
溝の形
5V
呼び径de
355