画像準備中

防水pH計

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 セット内容防水pH計(PH-1001PE)+ブレード対応ロングpHセンサー(PHS-03PE)+ブレード(PHS-17PE) 注文コード76251867 品番PHB-1003PE
参考基準価格(税別)¥47,700 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はセット内容など12種類から選べます 他の種類を見る
セット内容防水pH計(PH-1001PE)+ブレード対応ロングpHセンサー(PHS-03PE)+ブレード(PHS-17PE) センサーPHS-03PE:食品/化粧品/油用 分解能0.01pH、0.1℃ 精度±0.1pH、温度:±1℃ サンプリング約3回/秒 防塵防水性能IP67準拠 オートパワーオフ約10分(解除不可) 使用温湿度範囲本体:0〜50℃/75%RH(但し結露なきこと)、センサー部:0〜60℃ 保存温湿度範囲0〜60℃/80%RH以下(但し結露なきこと) 電源単4乾電池×1本 質量(g)約130(電池含む) 付属品取扱説明書、pH4.01校正標準液、pH6.86校正標準液 測定範囲(pH)0.0〜14.0 温度測定範囲(℃)0〜60 電池寿命(時間)約120 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×185×48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする