※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB ブッシングシーブ 5V-6
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径de
212
注文コード
76252023
品番
STB 212 × 5V-6
参考基準価格(税別)
¥39,370
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径de
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
112.9
寸法H(mm)
24
寸法S2(mm)
20
寸法S3(mm)
12.9
ボス径db(mm)
-
寸法dm(mm)
209.4
長さl(mm)
80
溝数
6
総幅(mm)
112.9
溝の形
5V
呼び径de
212