※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB ブッシングシーブ 5V-8
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径de
1000
注文コード
76252294
品番
STB 1000 × 5V-8
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥329,320
販売価格(税込)
¥361,900
販売価格(税別)
¥
329,000
この商品は
呼び径de
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
147.9
寸法H(mm)
26
寸法S2(mm)
20
寸法S3(mm)
17.9
ボス径db(mm)
265
寸法dm(mm)
997.4
長さl(mm)
110
溝数
8
総幅(mm)
147.9
溝の形
5V
呼び径de
1000