カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB ブッシングシーブ 5V-10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径de
236
注文コード
76252337
品番
STB 236 × 5V-10
参考基準価格(税別)
¥81,350
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径de
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
182.9
寸法H(mm)
26
寸法S2(mm)
50
寸法S3(mm)
42.9
ボス径db(mm)
-
寸法dm(mm)
233.4
長さl(mm)
90
溝数
10
総幅(mm)
182.9
溝の形
5V
呼び径de
236