※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB ブッシング 3622
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76253073
品番
STB 3622 × 16-N
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軸穴径(mm)
16
タイプ
X
寸法L(mm)
22
寸法A(mm)
36
ねじ寸法
M6×12
軸径(mm)最大d max
22
ねじ穴数
2
寸法A'(mm)
33.25