TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 石英製品
Fineねじ蓋付石英セル 全面 10×10×58H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76253538
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,000
タイプ
全面透明
光路長(mm)
10
光路幅(mm)
10
高さ(mm)
58
外形寸法(mm)
12.5×12.5×58
材質
合成石英ガラス
仕様
●分光光度計用紫外域:190〜2000nm