※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の クリーンルーム用ウェア
TGK(東京硝子器械)の フード・キャップ クリーンルーム
TGK(東京硝子器械)の クリーンフード
クリーン頭幅 2枚入
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
76253644
品番
00005180(5180L)
参考基準価格(税別)
¥5,430
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
タイプ
後部調整マジック付、天井メッシュ
サイズ
L
適合
天井メッシュ
色
白
混率(%)
綿35/ポリエステル65