TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の ガラス製蒸発皿/時計皿
ガラス結晶皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76254055
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,356
販売価格(税別)
¥
3,960
バスケットに入れる
型
平底
容量(mL)
500
外径×高さH(Φmm×mm)
120×60
内径(Φmm)
約115.5
材質
ホウケイ酸ガラス(硬質2級)
寸法(Φmm)
120