TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の ガラス製蒸発皿/時計皿
ガラス蒸発皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(Φmm)
120
注文コード
76254064
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,445
販売価格(税別)
¥
4,950
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
型
丸底
容量(mL)
260
外径(Φmm)
120
本体質量(g)
約80
全高(mm)
約60
材質
ホウケイ酸ガラス(硬質2級)
寸法(Φmm)
120