TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の ガラス製蒸発皿/時計皿
ガラス蒸発皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(Φmm)
90
注文コード
76254073
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,049
販売価格(税別)
¥
2,772
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
型
丸底
容量(mL)
120
外径(Φmm)
90
本体質量(g)
約52
全高(mm)
約46
材質
ホウケイ酸ガラス(硬質2級)
寸法(Φmm)
90