STB-IS 125 × B2 STB IS プーリ IS-B2 カネミツ 76255444

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB IS プーリ IS-B2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
de外径(Φmm)132
132
125
139
142
147
152
157
162
167
172
177
187
197
207
219
231
243
257
287
307
322
362
407
457
507
567
内容量1個注文コード76255444品番STB-IS 125 × B2
参考基準価格(税別)¥5,830販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
種類ブッシングプーリー溝の形B溝数2質量(kg)3ddデータム径(Φmm)125de外径(Φmm)132リム幅w(mm)44ハブdb(mm)-ハブl(mm)35寸法S1(mm)-寸法S2(mm)9GD2(kgf・m2)0.0230適合ブッシング5035不つり合い質量許容値(g)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする