※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB IS プーリ IS-B2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76255505
品番
STB-IS 155 × B2
参考基準価格(税別)
¥8,620
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
種類
ブッシングプーリー
溝の形
B
溝数
2
質量(kg)
5.0
ddデータム径(Φmm)
155
de外径(Φmm)
162
リム幅w(mm)
44
ハブdb(mm)
-
ハブl(mm)
40
寸法S1(mm)
-
寸法S2(mm)
4
GD
2
(kgf・m
2
)
0.0581
適合ブッシング
6340
不つり合い質量許容値(g)
5.0