※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB IS プーリ IS-B2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76255663
品番
STB-IS 450 × B2
参考基準価格(税別)
¥43,370
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
種類
ブッシングプーリー
溝の形
B
溝数
2
質量(kg)
14.2
ddデータム径(Φmm)
450
de外径(Φmm)
457
リム幅w(mm)
44
ハブdb(mm)
132
ハブl(mm)
45
寸法S1(mm)
1
寸法S2(mm)
-
GD
2
(kgf・m
2
)
1.56
適合ブッシング
8545
不つり合い質量許容値(g)
14.2