※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB IS プーリ IS-B2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76255672
品番
STB-IS 500 × B2
参考基準価格(税別)
¥48,480
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
種類
ブッシングプーリー
溝の形
B
溝数
2
質量(kg)
15.7
ddデータム径(Φmm)
500
de外径(Φmm)
507
リム幅w(mm)
44
ハブdb(mm)
132
ハブl(mm)
45
寸法S1(mm)
1
寸法S2(mm)
-
GD
2
(kgf・m
2
)
2.18
適合ブッシング
8545
不つり合い質量許容値(g)
15.7