TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
TPXテクノボトル 広口 滅菌済
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
76256907
品番
101-56901
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
容量(mL)
100
内径(Φmm)
33.0
本体外径(Φmm)
52.0
フタ付高さ(mm)
89.0
材質
本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン
使用温度範囲(℃)
20〜121
滅菌
EOG滅菌
目盛
なし
仕様
●フタ無高さ(mm):85.5