画像準備中

TPXテクノボトル 広口 滅菌済

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 76256925 品番 101-56903
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
容量(mL)500 内径(Φmm)42.3 本体外径(Φmm)75.0 フタ付高さ(mm)163.5 材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン 使用温度範囲(℃)20〜121 滅菌EOG滅菌 目盛なし 仕様●フタ無高さ(mm):160.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする