※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
TPXテクノボトル 細口 滅菌済
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
76256995
品番
101-56702
参考基準価格(税別)
¥27,760
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
20〜121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
容量(mL)
250
内径(Φmm)
21.8
本体外径(Φmm)
62.0
フタ付高さ(mm)
129.5
材質
本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン
使用温度範囲(℃)
20〜121
滅菌
EOG滅菌
仕様
●目安目盛:50●フタ無高さ(mm):126.0