※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB IS プーリ IS-C5
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
ddデータム径(Φmm)
630
注文コード
76257282
品番
STB-IS 630 × C5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥110,070
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
この商品は
ddデータム径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ブッシングプーリー
溝の形
C
溝数
5
質量(kg)
61
ddデータム径(Φmm)
630
de外径(Φmm)
639.6
リム幅w(mm)
136
ハブdb(mm)
200
ハブl(mm)
90
寸法S2(mm)
30
寸法S3(mm)
16
GD
2
(kgf・m
2
)
14.0
適合ブッシング
13090
不つり合い質量許容値(g)
61