TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の グローブボックス用手袋
ニューロングエラスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
76257318
品番
104-24101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
0.4
直径(inch)
8
全長(mm)
800
材質
CR(クロロプレイン)製
色
黒