TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の グローブボックス用手袋
ニューロングエラスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
76257476
品番
109-04002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥57,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
0.6
全長(mm)
800
材質
表・下地…クロロプレン(CR)製、中間…ブチル(IIR)製、三層構造
色
黒
タイプ
ブチル(3層構造)
直径(Φ)
7インチ