TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 絶縁手袋
TGK(東京硝子器械)の 低圧用手袋
エレテックス手袋 No.501
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
S
注文コード
76257546
品番
501 S 304-0000180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
サイズ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
HVなどの配線と同じオレンジ色で、電気に対する意識喚起対応。
指部に滑り止め加工を施し、細やかな作業にも対応できます。
絞り加工で、作業中のずれ落ちを防止します。
サイズ
S
厚さ(mm)
0.6
形状
絞り型
滑り止め効果
あり
最大使用電圧(V)
直流750/交流300
保守管理
定期自主点検不要
色
オレンジ
入数(双)
1
全長(cm)
25
耐電圧(V/min)
3000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76257546
501 S 304-0000180
20341283
501
エレテックス501
三興化学工業
1双
¥
2,598
税込
¥
2,858
注文コードが変更になりました