TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 絶縁手袋
TGK(東京硝子器械)の 低圧用手袋
エレテックス手袋 No.501
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
76257555
品番
501 M 304-0000181
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
HVなどの配線と同じオレンジ色で、電気に対する意識喚起対応。
指部に滑り止め加工を施し、細やかな作業にも対応できます。
絞り加工で、作業中のずれ落ちを防止します。
サイズ
M
厚さ(mm)
0.6
形状
絞り型
滑り止め効果
あり
最大使用電圧(V)
直流750/交流300
保守管理
定期自主点検不要
色
オレンジ
入数(双)
1
全長(cm)
27
耐電圧(V/min)
3000