※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
重荷重用角フランジ形ユニット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
軸径(Φmm)
55
25
30
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
100
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76257833
品番
UCF311
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
形状
角フランジ形ユニット
軸径(Φmm)
55
寸法L(mm)
185
取付ボルトの呼び
M20
寸法A(mm)
52
寸法S(mm)
25
寸法B(mm)
66
寸法N(mm)
23
寸法J(mm)
140
寸法A1(mm)
20
寸法A2(mm)
30
寸法A0(mm)
71
寸法A4(mm)
-
寸法A5(mm)
90
寸法A6(mm)
-
寸法A7(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方