曜日別特売
UCF320 重荷重用角フランジ形ユニット 旭精工 76257903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCF320 重荷重用角フランジ形ユニット 旭精工 76257903
UCF320 重荷重用角フランジ形ユニット 旭精工 76257903
UCF320 重荷重用角フランジ形ユニット 旭精工 76257903

重荷重用角フランジ形ユニット

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
軸径(Φmm)100
内容量1個注文コード76257903品番UCF320
参考基準価格(税別)¥126,800販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
形状角フランジ形ユニット軸径(Φmm)100寸法L(mm)310取付ボルトの呼びM33寸法A(mm)94寸法S(mm)42寸法B(mm)108寸法N(mm)38寸法J(mm)242寸法A1(mm)32寸法A2(mm)59寸法A0(mm)125寸法A4(mm)-寸法A5(mm)154寸法A6(mm)-寸法A7(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-05-24
用途: スガノ バイブロサブソイラ部品
有限会社黒田農場農・林・水産業

スガノ バイブロサブソイラVP2Bベアリング交換部品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
1が参考にしています
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする