曜日別特売
UCFL212 ひしフランジ形ユニット 旭精工 76257921

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCFL212 ひしフランジ形ユニット 旭精工 76257921
UCFL212 ひしフランジ形ユニット 旭精工 76257921
UCFL212 ひしフランジ形ユニット 旭精工 76257921

ひしフランジ形ユニット

(10件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
軸径(Φmm)60
内容量1個注文コード76257921品番UCFL212
参考基準価格(税別)¥16,820販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。

寸法A(mm)48寸法A0(mm)68.7寸法A1(mm)20寸法A2(mm)29寸法A4(mm)80寸法A5(mm)86寸法A6(mm)10寸法A7(mm)11寸法B(mm)65.1寸法H(mm)250寸法J(mm)202寸法L(mm)140寸法L1(mm)144寸法N(mm)23寸法S(mm)25.4軸径(Φmm)60形状ひしフランジ形ユニット取付ボルトの呼びM20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08733076
2023-01-28
用途: フレールモア主軸ベアリング交換
農・林・水産業

フレールモア主軸のベアリングは、消耗部品なので価格手ごろで良い。

1が参考にしています
対象商品 : 08733067
2022-06-09
用途: 機械の製作
製造業

精度も素晴らしく、他メーカー品より、長期間メンテナンスフリーで使えるので毎回旭精工のベアリングを使用している。他メーカーであった鋳物の割れも無く内輪と外輪の分解も全く無い。素晴らしいと思う。

対象商品 : 08733067
2021-10-25
用途: 機械のメンテナンス
卸売・小売業

大手メーカーの製品なので、問題無く使用できました。

1が参考にしています
対象商品 : 08733076
2020-05-01
用途: 機械メンテナンス
サービス業

機械メンテナンスにしようしました。お値段が安いわりにはほどほどに使用出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 08733051
2019-02-20
用途: 農業機械
農・林・水産業

麦踏み機を自作する為に購入させていただきました。
自作して使用した感じとても役に立って満足しております。部品が設計より2個足らなくなったので、追加で本日注文したところです。

対象商品 : 08733051
2018-03-21
用途: 機械の部品に使用しています。
製造業

小型機械の部品として以前より購入しています。問題なく使用出来ています。

対象商品 : 08733067
2017-07-12
用途: マシンの部品
株式会社MVP

ベアリングにグリースを注入する注入口用キャップがついていないので
汚れ防止のためつけてほしい

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 08733051
2017-12-07
用途: 機械のメンテ用

毎回使用していますが大変気に入っています。
次回も注文させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
1が参考にしています
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする