Cowie Technology
Cowie Technologyの 撹拌・粉砕・混合関連
Cowie Technologyの 回転子/撹拌子
撹拌子 平小判型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76258508
品番
001.1412
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
FDA(米国食品医薬品局)、USP(米国薬局方)クラス6規格に適合したPTFE素材を使用しています。
低速回転用としてご使用ください。
形状
小判型
長さ(mm)
12
幅(mm)
4
厚さ(mm)
4.2
高さ(mm)
4