※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
ステンレスシリーズ軸受け(単体)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸径(Φmm)
25
25
30
12
15
17
20
35
40
45
50
55
60
65
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76258533
品番
MUC205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,440
寸法B(mm)
34.1
寸法C(mm)
17
寸法C1(mm)
4.5
寸法D(mm)
52
寸法S(mm)
14.3
寸法S1(mm)
19.8
寸法S2(mm)
5
寸法d(mm)
25
寸法d4(mm)
34
寸法ds(mm)
M6×1
軸径(Φmm)
25
基本定格荷重Cr(kN)
11.9
基本定格荷重Cor(kN)
6.3
寸法r
1
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76258533
MUC205
26786122
MUC205V
ステンレスシリーズ軸受け(単体)
旭精工
1個
¥
4,898
税込
¥
5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です